曜日別特売
HPF-T034E ファイバユニット azbil(旧:山武) 22554377

ファイバユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●ケーブル 曲げ半径:R4●対応パイプ径(mm):Φ8~Φ19(3/4B)●被覆材質:ポリエチレン注文コード22554377品番HPF-T034E
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様●ケーブル 曲げ半径:R4●対応パイプ径(mm):Φ8~Φ19(3/4B)●被覆材質:ポリエチレン形状-サイズ-タイプ液なし入光種類透過形ケーブル長(m)5先端径-耐熱温度(℃)-ファイバ長(m)-先端径(Φmm)-スリーブ長(mm)-
関連資料:(3.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする