azbil(旧:山武)
ファイバユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ケーブル 曲げ半径:R4●対応パイプ径(mm):Φ8~Φ19(3/4B)●被覆材質:ポリエチレン
注文コード
22554395
品番
HPF-T034E-L02
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・ファイバ長・仕様
など
214
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ケーブル 曲げ半径:R4●対応パイプ径(mm):Φ8~Φ19(3/4B)●被覆材質:ポリエチレン
形状
-
サイズ
-
タイプ
-
種類
透過形
ケーブル長(m)
2
先端径
-
耐熱温度(℃)
-
ファイバ長(m)
-
先端径(Φmm)
-
スリーブ長(mm)
-
関連資料:
(3.16MB)