曜日別特売
HPQ-T2-CN03 アンプ内蔵溝形光電スイッチ azbil(旧:山武) 22556294

HPQ-T2-CN03 アンプ内蔵溝形光電スイッチ azbil(旧:山武) 22556294
HPQ-T2-CN03 アンプ内蔵溝形光電スイッチ azbil(旧:山武) 22556294

アンプ内蔵溝形光電スイッチ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個注文コード22556294品番HPQ-T2-CN03
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

泡や水滴による誤動作が少ない検出方式。液体の有無に対して,出力モードを選択可能。
オペレーション部を側面に配置。センサ連装時にも見易い表示灯位置。
センサ連装時にも操作可能な出力切り換えスイッチ。
電源投入時誤出力防止回路および電源逆接続保護回路を内蔵。

検出方式溝形・透過屈折方式付属品束線バンドおよびシリコンチューブ×2本保護構造IP50(IEC529)電源電圧(V)DC 10~28V消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする