- 検出方式
- 反射形
- 仕様
- HP7シリーズ
- 質量(g)
- -
- 種類
- アンプ内蔵型
- 使用温度範囲(℃)
- -30~55(氷結、結露しないこと)
- 保護構造
- IP67(IEC規格)
- 耐電圧
- AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
- コード長さ(m)
- 0.3
- 検出距離
- 0.1m
- 接続方式
- プリワイヤコネクタ
- 出力形態
- NPN
- 標準検出物体(mm)
- 200×200 90%反射紙
- 電源電圧(V)
- DC 10.2~26.4
- 光源
- 赤外(波長約860nm)
- 制御出力
- 開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)
- ヘッド形状
- -
- 応答時間
- 1msec
- 消費電流(mA)
- 17以下
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 20以上(DC500V)
- 保護回路
- 電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
- 保存温度範囲(℃)
- -40~70(氷結、結露しないこと)
- 検出距離(m)
- 0.1
- 使用周囲照度(Lx)
- 白熱ランプ:10000以下、太陽光:40000以下、検出体に照射した際の照度
- 感度調整
- 操作ボタン
- 指向角(°)
- -
- 干渉防止機能
- 反射形、リフレクタ形、透明体検出用リフレクタ形は2台まで、透過形は異周波により2台、透過形相互干渉防止、フィルタ(赤色用)使用時2台、異周波+透過形相互干渉防止フィルタ(赤色用)では4台まで
- 耐衝撃(m/s2)
- 500 X、Y、Z各方向 10回
- 表示灯
- 出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯
- 耐振動
- 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
- 応差
- 20%以下(定格検出距離にて)
- 光色
- 赤
- 動作形態
- ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替
- 使用湿度範囲(%RH)
- 35~85(氷結、結露しないこと)