34007 カラーツナギ 34007 ジーベック 22560423

 

34007 カラーツナギ 34007 ジーベック 22560423
34007 カラーツナギ 34007 ジーベック 22560423
34007 カラーツナギ 34007 ジーベック 22560423
34007 カラーツナギ 34007 ジーベック 22560423
34007 カラーツナギ 34007 ジーベック 22560423
34007 カラーツナギ 34007 ジーベック 22560423

カラーツナギ 34007

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズ4L
内容量1着注文コード22560423品番34007
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

さらに進化した簡単着脱 左右に開くW楽脱ファスナー
W楽脱(ラクダ)ファスナーの採用で着脱をよりスムーズにしたツナギ。動きやすさとボタンやファスナーが出ないフラット仕様、メリハリの効いた4色展開で、自動車整備場などで人気。前タテや袖口の裏など各所に配色デザインを施しています。
オールシーズン対応
XEカットで腕のさまざまな動きにスムーズに対応します。
左右両サイドに開閉できる「W楽脱(ラクダ)ファスナー」。
右胸には携帯電話。スマートフォン収納ポケット付きです。
腰部分には通気性とストレッチに優れた腰パワーネット採用。

シルバーグレーサイズ4L種別長袖つなぎ胸囲(cm)135股下(cm)78ウエスト(cm)112肩幅(cm)58袖丈(cm)58機能ストレッチ、通気性総丈(cm)167素材ポリエステル65%・綿35%生地ツイル色番22材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする