40014 T100オフィスパンツ 40014 ジーベック 22562758

 

40014 T100オフィスパンツ 40014 ジーベック 22562758
40014 T100オフィスパンツ 40014 ジーベック 22562758
40014 T100オフィスパンツ 40014 ジーベック 22562758
40014 T100オフィスパンツ 40014 ジーベック 22562758

T100オフィスパンツ 40014

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ19
内容量1本注文コード22562758品番40014
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

2つのスタイルで着まわせるクロのビジネススーツ
ウエストを絞ったスマートシルエットでシックに着こなすクロのスーツスタイル。スカートスタイル・パンツスタイルのほか、ベストの有無でも印象が異なる着回し力も魅了です。
生地表面には水や汚れに強い撥水撥油加工が施されて、スーツをガードします。
ストレッチ性の高いポリエステルサージがヒジやヒザの動きを妨げず、着心地のよさを実感させてくれます。
高耐光加工
難溶融加工
撥水撥油加工
伸縮素材
帯電防止素材

クロウエスト(cm)86股下(cm)86フリーヒップ(cm)112サイズ19素材ポリエステル100%生地ポリエステルサージ色番90性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする