曜日別特売
40017 T100オフィススカート 40017 ジーベック 22562907

 

40017 T100オフィススカート 40017 ジーベック 22562907
40017 T100オフィススカート 40017 ジーベック 22562907
40017 T100オフィススカート 40017 ジーベック 22562907
40017 T100オフィススカート 40017 ジーベック 22562907

T100オフィススカート 40017

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ9
内容量1枚注文コード22562907品番40017
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

2つのスタイルで着まわせるクロのビジネススーツ
ウエストを絞ったスマートシルエットでシックに着こなすクロのスーツスタイル。スカートスタイル・パンツスタイルのほか、ベストの有無でも印象が異なる着回し力も魅了です。
生地表面には水や汚れに強い撥水撥油加工が施されて、スーツをガードします。
ウエスト裏には回転を防止するすべり止めテープが付き、着くずれを防止。
高耐光加工
難溶融加工
撥水撥油加工
伸縮素材
帯電防止素材

クロウエスト(cm)65ヒップ(cm)96サイズ9スカート丈(cm)54アズワン品番64-6624-21素材ポリエステル100%生地ポリエステルサージ色番90性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする