40024 トリクシオンオフィスパンツ 40024 ジーベック 22563092

 

40024 トリクシオンオフィスパンツ 40024 ジーベック 22563092
40024 トリクシオンオフィスパンツ 40024 ジーベック 22563092
40024 トリクシオンオフィスパンツ 40024 ジーベック 22563092

トリクシオンオフィスパンツ 40024

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ7
内容量1本注文コード22563092品番40024
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

オーダー仕立てのような上質のフィット感
上質な質感の新素材をウエストを絞った女性らしいシルエットのオフィススタイルに仕上げています。スカートとパンツの2スタイルで展開。
ストレッチ性に優れた素材がヒジやヒザの動きを妨げず、着心地のよさを実感させてくれます。
軽量素材
伸縮素材

チャコールグレーウエスト(cm)65股下(cm)86フリーヒップ(cm)91サイズ7素材ポリエステル97%・ナイロン3%生地トリクシオンチョークストライプ色番25性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする