曜日別特売
40027 トリクシオンオフィススカート 40027 ジーベック 22563284

 

40027 トリクシオンオフィススカート 40027 ジーベック 22563284
40027 トリクシオンオフィススカート 40027 ジーベック 22563284
40027 トリクシオンオフィススカート 40027 ジーベック 22563284

トリクシオンオフィススカート 40027

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5
内容量1枚注文コード22563284品番40027
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

オーダー仕立てのような上質のフィット感
上質な質感の新素材をウエストを絞った女性らしいシルエットのオフィススタイルに仕上げています。スカートとパンツの2スタイルで展開。
ウエスト裏には回転を防止するすべり止めテープが付き、着くずれを防止。
軽量素材
伸縮素材

チャコールグレーサイズ5ウエスト(cm)59ヒップ(cm)90丈(cm)53アズワン品番64-6624-35素材ポリエステル97%・ナイロン3%生地トリクシオンチョークストライプ色番25性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする