曜日別特売
MPTFE-2-3 チューブ PTFE製 モノタロウ 22564133

MPTFE-2-3 チューブ PTFE製 モノタロウ 22564133
MPTFE-2-3 チューブ PTFE製 モノタロウ 22564133
モノタロウ

チューブ PTFE製

(76件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1巻(1m)
外径(Φmm)3
内径(Φmm)2
内容量1巻(1m)注文コード22564133品番MPTFE-2-3
お一人様 5点まで
販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。

用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)長さ(m)1乳白色内径(Φmm)2外径(Φmm)3最高使用温度(℃)260°
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:76
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 3Dプリンタ

Monotaroの継ぎ手と一緒に購入。フィラメントの滑りも問題ありません。1m単位の長さも手配しやすいです。

2025-10-06
用途: 3Dプリンタのフィラメントチューブとして
みはし医院医療・福祉・介護関連業

3Dプリンタに附属していたチューブでは長さが足りないために購入。滑りも良く、安価でお勧め出来ます。

1が参考にしています
2026-01-13
用途: 3Dプリンター

内径が大きいのでフィラメントの通りが良くなるかと思ったが肉厚が薄いためRがきつい場合チューブこしが入りフィラメントが引っかかってしまう

対象商品 : 22564176
2025-10-15
用途: 自動車のオイル交換
その他業種

今まではシリコンチューブを使用していたがこちらの方が内径が広くて硬さがあるので挿入しやすかったです。

対象商品 : 22564142
2025-08-07
用途: 3Dプリンターのフィラメント用配管
その他業種

bambu社の3Dプリンターにおいて、フィラメントを本体につなげるために使用。比較的安価であり、ついで買いに便利だった。
付属のチューブよりも長いため、ドライボックスから直接フィラメントを送り出すのに余裕を持って接続できた。外径4mm内径2mmのチューブは定型的なサイズなので他のボーデン式3Dプリンターでも利用可能かと思われる。

3が参考にしています
2025-09-13
用途: 車のメンテナンス

オイルチェンジャーに使用する為に購入しました。適度な硬さがあるので底に付く感覚がわかるので使い良いです。

2025-05-26
用途: 上抜きオイルチェンジャーのチューブに継いだ
サービス業

日産モコMG33Sのオイルレベルゲージは径が細く、所有する上抜きオイルチェンジャー付属の6mmチューブは入らなかった。本品、外径5mmのチューブを継いで上から抜くことに成功。内径が細くなるので付属6mmチューブより時間は掛かるが、チューブには適度な硬度もあり作業性は良い。上抜きとしては満足できる量のオイル交換ができた。

2が参考にしています
2025-08-29
用途: 工作の素材として
サービス業

カーボンファイバーロッドの保護に使いました。内径/外径がちょうど合うものが見つかってよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする