ES-2E17L ポリカ製 直付照明(半球) 栄興電器 22564614

ES-2E17L ポリカ製 直付照明(半球) 栄興電器 22564614
ES-2E17L ポリカ製 直付照明(半球) 栄興電器 22564614

ポリカ製 直付照明(半球)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード22564614品番ES-2E17L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,756

防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。

用途
仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
明るさ(W)4.3口金E17タイプLED電球色取付ピッチ(mm)66.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22564596
2018-05-16
用途: 玄関灯
その他業種

玄関灯が古くガラス製で重かったので交換用に購入
5月連休中に注文で連休後到着しました
早速取り付け少し手間がかかりましたが軽く明るく大満足です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする