栄興電器
天井直付照明器具 直レセユニ(みかん型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
タイプ
LED昼白色
白熱ワンタッチ
LED昼白色
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22564797
品番
RG-300E26N
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
タイプ
LED昼白色
明るさ(W)
6.2
直径(Φmm)
230
高さ(mm)
170
口金
E26
器具・セット
セット品
取付ピッチ(mm)
63
光束(Lm)
485
調光の可否
不可
調色の可否
不可