錆に強いステンレス刃を装着 ガラス用スクレーパー。本体を寝かせて使える薄型のデザインで、ガラス面への使用に適したスクレーパーです。プロの現場での使用に耐える強度や耐久性、耐溶剤性にも優れ、様々な場面でご使用いただけます。傷がつきにくく、錆にも強いステンレス刃仕様です。持ちやすさにこだわった薄型のデザインで水回りをはじめ、様々な用途で活躍します。
持ちやすく、使いやすいため大満足です。本体が軽く、刃が丈夫なのがポイントです。
使いやすいです。が、安全カバーを取り付ける際に気をつけないと簡単に指を深く切ってしまいます。
ホットワックス後の余分なワックスを取り去るために使用してみましたが、プラスチック製のスクレーパの方が引っ掛かりが無くて使い勝手が良かったです。使用目的が違うので仕方がありません。