XBGSCR-SL Gスクレーパー替刃 ステンレス オルファ 22565567

XBGSCR-SL Gスクレーパー替刃 ステンレス オルファ 22565567
XBGSCR-SL Gスクレーパー替刃 ステンレス オルファ 22565567

Gスクレーパー替刃 ステンレス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(30枚)注文コード22565567品番XBGSCR-SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様替刃交換時工具不要トラスコ品番818-6294寸法(mm)18×120質量(g)148刃厚(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22565567
2020-04-12
用途: スクレーパーの替刃
株式会社sheeps orderサービス業

予備と2つ購入しましたが、はっきり言って予備はこれ一つあれば十分です。

対象商品 : 22565567
2020-02-17
用途: ガラス掃除
建設業・工事業

いろんなメーカーを使いましたが、オルファが1番使いやすいです。
満足しています。

対象商品 : 22565567
2018-01-28
用途: ガラスフィルムの剥離用

他社のスクレーパーも使用していますが、オルファのスクレーパーのほうが安全カバーがしっかりしているのでオルファおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする