オーキッド
まくんです
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
1個
1個(50セット)
1個(18セット)
長さ(m)
250
300
100
幅(mm)
100
75
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22571578
品番
HR17-1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
小巻なので手軽に利用可能。
配管・雑誌などの結束作業に最適。
用途
長物・突起物の結束。商品と防犯タグの取付。複数のものを一個口に。製品のズレ防止。小物の結束に。
幅(mm)
100
長さ(m)
250
付属品
ディスペンサー(1本)
フィルム厚さ(μm)
17
注意
※HR17-1.5の付属ディスペンサーは数量12個未満の場合、付属しません。