CDG1KLN32-60Z エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KLN32-~) SMC 22573163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KLN32-~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)60
内容量1個注文コード22573163品番CDG1KLN32-60Z
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)60作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フード形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フード形給油不要(無給油)磁石内蔵有無ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする