曜日別特売
SM377 窯業サイディング目地用 POSシールLM セメダイン 22573504

窯業サイディング目地用 POSシールLM

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本
ホワイト
内容量1本注文コード22573504品番SM377
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

1成分形変成シリコーン系シーリング材

塗布量
目地幅5mm×深さ5mm:約12m/カート
目地幅10mm深さ10mm:約3m/カート
ホワイト危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22573495
2023-04-21
用途: 風による影響で動きの有る場所のコーキング
山田商店サービス業

低モジュラス品の中ではとても使いやすい。但し安物のガンを使うと出過ぎるので良いコーキングガンをチョイスした方が健全かも知れない。接着性が低いので、コーキングプライマーはしっかり塗布した方が良い。

2023-05-10
用途: 防水シールの塗り替え
山田商店サービス業

ちょっと柔らか過ぎるかな?経年劣化を遅らせる為なのだろうけど、塗りにくい。そして慣れた頃に塗り終わるあるある。もう何度か施工してみたいかな。安価で物は良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする