曜日別特売
10m 3芯延長コード15A3ツ口 タイカツ 22574572

10m 3芯延長コード15A3ツ口 タイカツ 22574572
10m 3芯延長コード15A3ツ口 タイカツ 22574572

3芯延長コード15A3ツ口

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)10
内容量1個注文コード22574572品番10m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。

コード長さ(m)10電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22574588
2021-05-12
用途: 各種機器の接続
製造業

3芯タイプで15-20mの延長コードを探していました。安く入手できて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 22574572
2017-08-06
用途: 現場作業
建設業・工事業

コードもしっかりしているし、3つ口部分も問題ないです。
差し込み部のアースがたためると、ありがたかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする