曜日別特売
10m T-7延長コード(十字型) タイカツ 22574913

T-7延長コード(十字型)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
コード長さ(m)10
ピンク
内容量1本注文コード22574913品番10m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。

コード長さ(m)10ピンク電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(十字型)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: 現場でグラインダー等延長コードが必要な時に使用しています。

値段が安いので品質が心配でしたが、コードも柔らかく商品はしっかりした物でした。
次回も注文予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする