曜日別特売
10m T-7延長コード(角型) タイカツ 22575175

T-7延長コード(角型)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)10
スカイブルー
内容量1本注文コード22575175品番10m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。

コード長さ(m)10スカイブルー電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(角形)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22575105
2025-10-23
用途: キッチンカーの電源
運輸・通信業

これまで普通の延長コードを使用していましたが、しょっちゅう漏電かショートしていましたが、これに変えてからは無くなりました

2025-01-23
用途: 測定

外出時に電源のコードが僅かに足りないときに非常に便利。

対象商品 : 22575078
2021-11-01
用途: 現場作業

短い延長コードって短すぎるのが多くて… これは1mあるので使いやすいです。
柔らかいし色も汚れが目立たないので大変気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 22575096
2021-02-21
用途: 延長コードとして
農・林・水産業

太い線なのに柔らかくて使いやすかったです。
色合いも可愛くて気に入ってます。

対象商品 : 22575096
2021-05-11
用途: 工具の延長用として
製造業

柔軟性があり、扱いやすい。色もワンパターンの黒やオレンジだけでなく選べるのもいい。長さにより色を決めておくと便利。

1が参考にしています
対象商品 : 22575193
2021-01-27
用途: 野外でテ-ブルお照らす「食事」
シバタサイクルオート自動車・二輪車・自転車関連業

柔らかく使いやすい、かたずけ易く、色も夜に目立つので安全です

対象商品 : 22575087
2020-06-12
用途: 工具接続

コードが非常に柔らかいので冬でも取り扱いが楽です。2mの長さの製品があると必要に応じて選べるので助かるんですが・・・

2020-06-06
用途: 仕上がった屋内専用にしています。
浜湘建設業・工事業

これはいいです。季節に関わらず言うこと聞いてちゃんと収まります。あと角形なので引きずり回すとき引っ掛かりにくいです。 屋内作業のみですが もう他のコード使えないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする