曜日別特売
10m 防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口 タイカツ 22575254

防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)10
内容量1本注文コード22575254品番10m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。
最大1500Wまで使用可能です。

コード長さ(m)10特性防雨、アース付電線仕様-種別VCT使用場所屋外仕様屋外型、防雨キャップ付定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする