FB型手動グリースポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)18
タンク容量(L)2
最高使用圧力(MPa)21
内容量1台注文コード22578255品番FB-42A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ハンドル操作が軽い 21MPa高圧手動ポンプ
小形で、手軽に使用できることから、給油頻度が比較的少ない箇所で
配管が短く、給油口数の少ない給油に最適のポンプです。
さらに、吐出圧力21MPaの高圧手動ポンプを用いると、給油の信頼性がより高まり、また配管の簡素化がはかれます。
高圧化により、配管径が細くでき、併せてより広い範囲に給油可能となり、配管費の節減ができます。
給油圧力の保証が、高圧化によってさらに増し、給油の信頼性が高まります。
小形で取扱いが容易であり、ハンドル操作も軽く、手軽に使用できます。
簡単な構造に設計され、故障が少ない機構であるため、メンテナンスの手間がかかりません。

用途
自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。
質量(kg)18種類その他ポンプタンク容量(L)2最高使用圧力(MPa)21吐出口径Rc3/8グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2吐出量(cm3/ストローク)3.5
注意
※屋内にて使用のこと。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする