曜日別特売
6号 バケツ 萬年 22579987

バケツ

(24件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(L)11
内容量1個注文コード22579987品番6号
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。
ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。
持ち手がビニールホイールで滑りにくい。

容量(L)11材質亜鉛鉄板形状丸形口径(Φmm)304深さ(mm)223板厚(mm)0.27底径(Φmm)206商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22580014
2026-03-11
用途: 河川災害工事
建設業・工事業

大量の水が一度に酌めるので大変便利
以前はプラスチック製を使ってましたが、半年くらいで割れてました

対象商品 : 17217612
2023-08-16
用途: 植木水やり
有限会社プレアデス

耐久性ありそうでいい感じです。
プラスティックでないのが何よりです。

2023-02-04
用途: 荷物入れ
肉じるや5飲食業

丈夫で軽い使い勝手もよく重宝しています。
大きさも丁度いいです。
発送時の梱包もしっかりしていて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 17217585
2022-01-10
用途: 牛舎で使用

牛への飼料給餌の際に使用しております。大きさがちょうど良く丈夫なため重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 17217585
2020-08-31
用途: 画材の整理
工房アマラ製造業

強いし、重くないしばっちりです。追加注文させていただきました。

対象商品 : 89570424
2020-07-15
用途: 洗車、掃除等で使用。

作りがしっかりしていて丈夫そうなので永く使えそうです。

対象商品 : 22580014
2019-08-20
用途: 畜産用
農・林・水産業

軽くて使いやすい。容量も深みがあるので、給餌用としてつかっています。

対象商品 : 89570424
2019-01-23
用途: 目土用の砂をいれて使用しております。
サービス業

かねでプラスチックのものですと。劣化が早いですが長く使用でき満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする