093A1C0250 (A)セパレーター  5/16 C コンドーテック 22580994

 

093A1C0250 (A)セパレーター  5/16 C コンドーテック 22580994
093A1C0250 (A)セパレーター  5/16 C コンドーテック 22580994
093A1C0250 (A)セパレーター  5/16 C コンドーテック 22580994

(A)セパレーター 5/16 C

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
適合壁厚(mm)250
250
100
120
150
180
200
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
内容量1箱(100個)注文コード22580994品番093A1C0250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
用途両面仕上げ用質量(g)101適合壁厚(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22581003
2022-05-17
用途: 型枠補強用として。
有限会社室崎煉瓦工務店建設業・工事業

値段は高くなるかも知れませんが、SUSステンレス製が有ればペストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする