093A1C0500 (A)セパレーター  5/16 C コンドーテック 22581046

 

093A1C0500 (A)セパレーター  5/16 C コンドーテック 22581046
093A1C0500 (A)セパレーター  5/16 C コンドーテック 22581046
093A1C0500 (A)セパレーター  5/16 C コンドーテック 22581046

(A)セパレーター 5/16 C

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
適合壁厚(mm)500
500
100
120
150
180
200
250
300
350
400
450
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
内容量1箱(100個)注文コード22581046品番093A1C0500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途両面仕上げ用質量(g)175適合壁厚(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22581003
2022-05-17
用途: 型枠補強用として。
有限会社室崎煉瓦工務店建設業・工事業

値段は高くなるかも知れませんが、SUSステンレス製が有ればペストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする