曜日別特売
FU692-000X-MB プロテック 高所用除電払い首振り CONDOR(山崎産業) 22583383

 

FU692-000X-MB プロテック 高所用除電払い首振り CONDOR(山崎産業) 22583383
FU692-000X-MB プロテック 高所用除電払い首振り CONDOR(山崎産業) 22583383
FU692-000X-MB プロテック 高所用除電払い首振り CONDOR(山崎産業) 22583383
FU692-000X-MB プロテック 高所用除電払い首振り CONDOR(山崎産業) 22583383
FU692-000X-MB プロテック 高所用除電払い首振り CONDOR(山崎産業) 22583383
FU692-000X-MB プロテック 高所用除電払い首振り CONDOR(山崎産業) 22583383
FU692-000X-MB プロテック 高所用除電払い首振り CONDOR(山崎産業) 22583383
FU692-000X-MB プロテック 高所用除電払い首振り CONDOR(山崎産業) 22583383
FU692-000X-MB プロテック 高所用除電払い首振り CONDOR(山崎産業) 22583383
FU692-000X-MB プロテック 高所用除電払い首振り CONDOR(山崎産業) 22583383
FU692-000X-MB プロテック 高所用除電払い首振り CONDOR(山崎産業) 22583383

プロテック 高所用除電払い首振り

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード22583383品番FU692-000X-MB
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

除電しながら清掃するので、ホコリがスムーズに落とせます。
便利なヘッド可動タイプです。
伸縮ポール(別売)に取り付けて、高所清掃が楽に行えます。

毛:グリーントラスコ品番787-8672材質ワイヤー:ステンレス、毛:PP・導電繊維、グリップ:ポリアセタール全長(mm)約620質量(g)約240寸法(幅)Φ160mm繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22583383
2024-02-16
用途: 図書室用の清掃に使用
公益財団法人日本生命済生会医療・福祉・介護関連業

背の高い棚の上も、本も奇麗になりました!
首振り部分がもう少し簡単に動かせるといいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする