曜日別特売
CH710-004X-MB コンドル消臭液「フレッシュブリーズ」 CONDOR(山崎産業) 22583392

コンドル消臭液「フレッシュブリーズ」

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本(4L)注文コード22583392品番CH710-004X-MB
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

とうもろこし由来の天然成分と活性剤の働きでさまざまな臭いを瞬時に消臭。
医療・空間・靴の臭いを簡単に消臭できます。

商品タイプ詰替え用効果消臭、抗菌成分トウモロコシ由来成分、界面活性剤、高分子消臭成分、除菌剤トラスコ品番835-3578標準使用量原液1~2mlスプレー/(m2)繰り返し・詰め替え対応
注意
※スプレー容器は別売(キャニオンスプレーH-500等)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22583392
2022-06-09
用途: 部屋や壁など消臭
建設業・工事業

匂いも良くまたリピートしたくなる一品です。
エアコンにも使えそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする