BS-C2005 防湿コーティング剤 goot(太洋電機産業) 22584187

 

BS-C2005 防湿コーティング剤 goot(太洋電機産業) 22584187
BS-C2005 防湿コーティング剤 goot(太洋電機産業) 22584187

防湿コーティング剤

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個(500mL)注文コード22584187品番BS-C2005
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

非腐食性、絶縁性に優れています。はんだ付け後のプリント基板の防湿保護剤です。塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。プリント基板用フラックス除去剤BS-R20B等でプリント基板のフラックス残渣を除去した後ご使用ください。

成分シリコン15~24%、トルエン75~80%、イソブタノール1~5%トラスコ品番113-1477引火点(℃)5絶縁抵抗(Ω)1×109以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする