※代表画像
岩田製作所
センサブラケット パイプ付ブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
タイプ
L1
ストレート
L1
L2
フルガード(タテ)
フルガード(ヨコ)
質量(g)
51
21
36
51
66
29
44
59
42
57
72
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22584975
品番
FSDBP100-12S
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
パイプシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
光電センサの高さも角度も自由自在です。
材質
SUS304
シャフト径(Φmm)
12
長さ(mm)
100
タイプ
L1
質量(g)
51
付属品
セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本
適合センサ
オプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード