曜日別特売
FSCHZ010-S センサブラケット クランプタイプ 岩田製作所 22585255

※代表画像

FSCHZ010-S センサブラケット クランプタイプ 岩田製作所 22585255
FSCHZ010-S センサブラケット クランプタイプ 岩田製作所 22585255

センサブラケット クランプタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
タイプヨコ
内容量1個注文コード22585255品番FSCHZ010-S
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

相手側の穴加工を必要とせず、ボルトによるクランプで簡単に取付が可能です。

材質SUS304厚さ(mm)3.0付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本、六角ボルト(SUS×M7)M4×14×2本タイプヨコ質量(g)58適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする