FSLDL025-S センサブラケット レーザーセンサ用(OMRON社) 岩田製作所 22585474

※代表画像

FSLDL025-S センサブラケット レーザーセンサ用(OMRON社) 岩田製作所 22585474
FSLDL025-S センサブラケット レーザーセンサ用(OMRON社) 岩田製作所 22585474

センサブラケット レーザーセンサ用(OMRON社)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個タイプL付属品セムスビス(SUS×M7)M3×20×2本、板ナット(SUS304)×1個適合センサオムロン社:E3NC-SH100・E3NC-SH250注文コード22585474品番FSLDL025-S
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。

材質SUS304厚さ(mm)2.0付属品セムスビス(SUS×M7)M3×20×2本、板ナット(SUS304)×1個タイプL質量(g)47適合センサオムロン社:E3NC-SH100・E3NC-SH250RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする