※代表画像
岩田製作所
センサブラケット 反射板用(OMRON社)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
タイプ
L
ストレート
L
適合センサ
オムロン社:E39-RP1
オムロン社:E39-RP1
オムロン社:E39-R21
オムロン社:E39-R22
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22585632
品番
FSRAL045-S
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
反射板を取り付けるためのブラケットです。
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.0
付属品
セムスビス(SUS×M7)M3×8×2本
タイプ
L
質量(g)
63
適合センサ
オムロン社:E39-RP1
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード