※代表画像
岩田製作所
センサブラケット 反射板用(OMRON社)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
タイプ
L
ストレート
L
適合センサ
オムロン社:E39-R22
オムロン社:E39-RP1
オムロン社:E39-R21
オムロン社:E39-R22
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22585675
品番
FSRCL035-S
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
反射板を取り付けるためのブラケットです。
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.0
付属品
セムスビス(SUS×M7)M3×6×2本
タイプ
L
質量(g)
47
適合センサ
オムロン社:E39-R22
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード