※代表画像
岩田製作所
センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
タイプ
ストレート
ストレート
L
Z
フルガード
適合センサ
キーエンス社:LR-Z
キーエンス社:LR-Z
キーエンス社:LR-TB5000
キーエンス社:LR-TB2000
キーエンス社:LV-NH62
キーエンス社:LV-NH32
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22585684
品番
FSLHS060-S
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.0
付属品
セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本
タイプ
ストレート
質量(g)
53
適合センサ
キーエンス社:LR-Z
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード