※代表画像
岩田製作所
センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
タイプ
L
ストレート
L
Z
フルガード
適合センサ
キーエンス社:LR-TB2000
キーエンス社:LR-Z
キーエンス社:LR-TB5000
キーエンス社:LR-TB2000
キーエンス社:LV-NH62
キーエンス社:LV-NH32
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22585772
品番
FSLKL035-S
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.0
付属品
セムスビス(SUS×M7)M3×30×2本、板ナット(SUS304)×1個
タイプ
L
質量(g)
96
適合センサ
キーエンス社:LR-TB2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード