曜日別特売
FSLML035-S センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社) 岩田製作所 22585858

※代表画像

FSLML035-S センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社) 岩田製作所 22585858
FSLML035-S センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社) 岩田製作所 22585858

センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
タイプL
適合センサキーエンス社:LV-NH32
内容量1個注文コード22585858品番FSLML035-S
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。

材質SUS304厚さ(mm)2.0付属品セムスビス(SUS×M7)M3×18×2本、板ナット(SUS304)×1個タイプL質量(g)43適合センサキーエンス社:LV-NH32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする