※代表画像
岩田製作所
センサブラケット レーザーセンサ用(OPTEX-FA社)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
タイプ
ストレート
ストレート
L
Z
フルガード
適合センサ
オプテックス・エフエー社:DSTA
オプテックス・エフエー社:DSTA
オプテックス・エフエー社:DSTA
オプテックス・エフエー社:DSTC・DSR・DSD
オプテックス・エフエー社:BGS-HL
オプテックス・エフエー社:D・DR-Q・BGS-DL
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22585928
品番
FSLQS040-S
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.0
付属品
セムスビス(SUS×M7)M3×20×2本、板ナット(SUS304)×1個
タイプ
ストレート
質量(g)
85
適合センサ
オプテックス・エフエー社:DSTA
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード