曜日別特売
M-NTM3000 布テープマスカー アイリスオーヤマ 22587416

M-NTM3000 布テープマスカー アイリスオーヤマ 22587416
M-NTM3000 布テープマスカー アイリスオーヤマ 22587416

布テープマスカー

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シート幅(mm)3000
長さ(m)25
シート長さ(m)25
内容量1巻注文コード22587416品番M-NTM3000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

●内外装、塗装時の養生として使用できます。
●フィルムにコロナ処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。

材質
ポリエチレン、布
片面:コロナ処理対応
用途●建築外壁塗装用幅(mm)3000仕上幅(mm)90トラスコ品番753-5627長さ(m)25シート幅(mm)3000厚さ(mm)0.01テープ地色グリーン表面処理コロナ処理テープ種類布テープシート長さ(m)25
注意
※塩ビ材へのご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22587407
2023-07-31
用途: アスベスト除去時
株式会社鶴谷秀電社建設業・工事業

アスベストを除去時に使用し、飛散防止に長さもちょうど良かった。

対象商品 : 22587373
2020-08-18
用途: 塗装
医療・福祉・介護関連業

初心者でも扱いやすく素晴らしいと思います。また購入します。

対象商品 : 22587364
2019-11-05
用途: 建材採取時

幅がいろいろありますが、750mmが使いやすくこちらを利用しています。
用途によって幅が選べるので良いと思います。

対象商品 : 22587382
2021-07-08
用途: 自動車塗装
ジャパントレードカンパニー有限会社自動車・二輪車・自転車関連業

別メーカーの物は織り込まれ過ぎて広げるのに苦労したが
この製品は使い易かったです

対象商品 : 22587407
2019-10-17
用途: 業務用空調機の分解洗浄時に使用

2,800mmと長いので、スカートを作る行程が減り時間が短縮出来るのでよいです。が、長い分だけ少し値段が張ります。便利なので相殺と割り切っています。

対象商品 : 22587477
2021-08-11
用途: 接着時の養生

M-NTM3000Sは仕上げ幅60mmとありますが、実際は160mmありました。
大きすぎて親指と中指で持つことは無理でした。
返金してほしいです。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。商品情報の訂正を行いました。今後ともよろしくお願いいたします

対象商品 : 22587373
2017-07-07
用途: 機械のメンテナンス

とても便利です。これからも定番品として常備したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする