●内外装、塗装時の養生として使用できます。●フィルムにコロナ処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
アスベストを除去時に使用し、飛散防止に長さもちょうど良かった。
初心者でも扱いやすく素晴らしいと思います。また購入します。
幅がいろいろありますが、750mmが使いやすくこちらを利用しています。用途によって幅が選べるので良いと思います。
別メーカーの物は織り込まれ過ぎて広げるのに苦労したがこの製品は使い易かったです
2,800mmと長いので、スカートを作る行程が減り時間が短縮出来るのでよいです。が、長い分だけ少し値段が張ります。便利なので相殺と割り切っています。
M-NTM3000Sは仕上げ幅60mmとありますが、実際は160mmありました。大きすぎて親指と中指で持つことは無理でした。返金してほしいです。
ご指摘ありがとうございます。商品情報の訂正を行いました。今後ともよろしくお願いいたします
とても便利です。これからも定番品として常備したいと思います。