TS-100-3 ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥) 22588143

ディスクグラインダ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード22588143品番TS-100-3
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

安心のアルミボディ。衝撃・スパッタに強い!!電気シングル絶縁。従来品(TS-100-2)より静斎性UP!!。過負荷に強い高出力モーター搭載。握り易く作業性抜群の元祖細径。スリムボディ。EMCノイズ防止機能搭載

電源(V)100電流(A)7.5最大回転数(min-1[r.p.m])12000質量(kg)1.8コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)100付属品オフセット砥石、スパナ仕様(単相交流)100V(50/60Hz)消費電力(W)730最大消費電力(W)950砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-07-28
用途: 鉄工、コンクリートの切断など

TS-2使用していましたがヘッドの部分(内部)ギヤが減って突然動かなくなりました。ギヤ細かくすると音や振動は小さくなるかもしれないが強度面では疑問かなと思いました。

1が参考にしています
2019-07-28
用途: 鉄工、コンクリートの切断など

TS-2使用していましたがヘッドの部分(内部)ギヤが減って突然動かなくなりました。ギヤ細かくすると音や振動は小さくなるかもしれないが強度面では我慢かなと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする