つくし工房
アイドリングストップ標識(ボード標識)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
600×450
600×450
300×450
900×600
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22589403
品番
22-G
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
表示内容
アイドリングSTOP!
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×450
穴数
4