404 構内交通標識 つくし工房 22589638

構内交通標識

(7件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
表示内容駐車禁止
駐車禁止
徐行/構内徐行厳守
止まれ/一時停止厳守
講内制限速度( )
講内制限速度(10)
講内制限速度(20)
工事関係車両は( )km走行をお願い致します
工事関係車両は(10)km走行をお願い致します
工事関係車両は(20)km走行をお願い致します
駐車場P
アイドリングストップ
工事用車両進入禁止
車両進入禁止
場内禁煙
止まれ/左右確認
内容量1枚注文コード22589638品番404
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
表示内容駐車禁止取付方式穴2(上下各1)材質カラー鋼板厚さ(mm)0.5+山アゲ寸法(mm)680×400穴数上下2ヶ所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22589534
2023-10-18
用途: 私道の道路表示に使用した。
山美園 株式会社不動産業

以前に使用した標識はアルミ板でしたが、今回は薄い鉄板のために、強風等に心配している。
又、錆にも不安があるが、安いのがよく採用した。
後日、あと2セット注文を予定している。

対象商品 : 22589674
2023-10-02
用途: 工場門の出口
株式会社吉田製作所

一時停止だけでなく、左右確認の表示もあるのでより効果的です。
もう少し大きいのが有ればよかったです。

対象商品 : 22589534
2023-06-17
用途: 工場構内看板
建設業・工事業

標識ペイント部に擦り傷がついて一部が削れているのを平気で送ってくる。(今回2枚注文したが2枚ともキズがついていた)
すぐに使用したかったのでこちらで注文したが、返品申請も面倒なので泣き寝入りです。

対象商品 : 22589534
2021-04-08
用途: 構内看板用に初購入
製造業

社内安全担当をしております。
構内壁の目立つ所に取り付けましたが、標識がさらに目立つように感じられました。
また機会がありましたら購入したいと考えています。

対象商品 : 22589534
2019-06-17
用途: 会社構内に設置しました
株式会社長野電設工業

文字もはっきりしており、表面も耐久性がありそうです。ただ、文字の配置をもうちょっと上にして頂きたいです。一番下に、会社名などを貼りたいので。

対象商品 : 22589534
2016-09-29
用途: 駐車場利用の注意喚起
製造業

予想以上にしっかりした物で良かったです。
取付治具などが同梱されているとうれしかったですが、価格面と品質を考えれば、十分満足しています。

対象商品 : 22589534
2018-10-04
用途: 工場内標識
建設業・工事業

1年位で塗装が色褪せてくる。(日持ちが良くない。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする