つくし工房
駐車禁止・交通安全標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
表示内容
工事中に付/駐車ご遠慮下さい
工事中に付/駐車ご遠慮下さい
工事中に付/駐車ご遠慮下さい
駐車ご遠慮下さい
工事関係の車両/駐車禁止
工事関係の車両以外/駐車禁止
駐車禁止
駐輪禁止
誘導なしでの車両の出入りを禁止する
誘導員の指示に従え!/安全運転/必ずバックを確かめよ
飛び出し!注意
とびだすな!/右をみて左をみてからわたりましょう!
左右確認/一旦停止
第三者に迷惑をかけるな
タイヤはキレイに
寸法(mm)
300×600
300×600
600×300
900×200
600×450
450×300
材質
SCボード
SCボード
塩ビ
ステッカー
取付方式
穴4
穴4
ステッカー
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22590584
品番
15
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
表示内容
工事中に付/駐車ご遠慮下さい
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×600
穴数
4