つくし工房
駐車禁止・交通安全標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
表示内容
左右確認/一旦停止
左右確認/一旦停止
左右確認/一旦停止
とびだすな!/右をみて左をみてからわたりましょう!
第三者に迷惑をかけるな
タイヤはキレイに
工事中に付/駐車ご遠慮下さい
駐車ご遠慮下さい
工事関係の車両/駐車禁止
工事関係の車両以外/駐車禁止
駐車禁止
駐輪禁止
誘導なしでの車両の出入りを禁止する
誘導員の指示に従え!/安全運転/必ずバックを確かめよ
飛び出し!注意
寸法(mm)
600×450
300×600
600×300
900×200
600×450
450×300
材質
SCボード
SCボード
塩ビ
ステッカー
取付方式
穴4
穴4
ステッカー
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22590688
品番
22-D
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
表示内容
左右確認/一旦停止
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×450
穴数
4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640