22-F 駐車禁止・交通安全標識 つくし工房 22590706

駐車禁止・交通安全標識

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
表示内容タイヤはキレイに
タイヤはキレイに
とびだすな!/右をみて左をみてからわたりましょう!
左右確認/一旦停止
第三者に迷惑をかけるな
工事中に付/駐車ご遠慮下さい
駐車ご遠慮下さい
工事関係の車両/駐車禁止
工事関係の車両以外/駐車禁止
駐車禁止
駐輪禁止
誘導なしでの車両の出入りを禁止する
誘導員の指示に従え!/安全運転/必ずバックを確かめよ
飛び出し!注意
寸法(mm)600×450
材質SCボード
取付方式穴4
内容量1枚注文コード22590706品番22-F
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
表示内容タイヤはキレイに取付方式穴4材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)600×450穴数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする