曜日別特売
DR-50 ドアプレート つくし工房 22590968

ドアプレート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)100×100
表示内容男マーク
男マーク
女マーク
所長室
設計室
会議室
ミーティングルーム
事務室
事務所
応接室
喫煙室
休憩室
食堂
宿直室
詰所
倉庫
出入口
男子更衣室
女子更衣室
更衣室
洗面所
浴室
御手洗
便所
無地
内容量1枚注文コード22590968品番DR-50
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
表示内容男マーク取付方式両面テープ材質アクリルグレーパール、両面テープ付(裏面)厚さ(mm)2寸法(mm)100×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22590767
2020-04-13
用途: 事務所の改修時
道央建鉄株式会社

デザイン及び価格もお手頃で非常に良かったです。
只、もう少し種類を増やして頂けると良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする