つくし工房
安全標識(高所作業者関連)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
表示内容
私は、移動式昇降型高所作業台を絶対倒しません!
私は、移動式昇降型高所作業台を絶対倒しません!
私は、移動式昇降型高所作業台を絶対倒しません!
高所作業車/取扱い注意事項
高所作業車/運転上の注意事項
高所作業車運転上の注意
材質
SCボード
SCボード
ゴムマグネット
取付方式
穴4
穴4
マグネット
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22592946
品番
35-G
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
表示内容
私は、移動式昇降型高所作業台を絶対倒しません!
取付方式
穴4
材質
SCボード
仕様
文字の書き消し可能なフィルム付
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×600
穴数
4