つくし工房
安全標識(高所作業者関連)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
表示内容
高所作業車運転上の注意
高所作業車運転上の注意
高所作業車運転上の注意
高所作業車/取扱い注意事項
高所作業車/運転上の注意事項
私は、移動式昇降型高所作業台を絶対倒しません!
材質
ゴムマグネット
SCボード
ゴムマグネット
取付方式
マグネット
穴4
マグネット
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22592955
品番
MG-35B
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
表示内容
高所作業車運転上の注意
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
仕様
差込ケース付(35×120)
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
257×182