つくし工房
高所作業者運転責任者ステッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット
1セット
1枚
表示内容
高所作業車運転責任者
高所作業車運転責任者
(記入用マグネット)
材質
ステッカー
ステッカー
ゴムマグネット
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
22592998
品番
35-D
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
表示内容
高所作業車運転責任者
取付方式
ステッカー
材質
ステッカー
仕様
記入用マグネット1枚付
厚さ(mm)
-
寸法(mm)
100×300
注意
※必ず鉄の部分に貼ってご使用ください。