35-D1 高所作業者運転責任者ステッカー つくし工房 22593007

高所作業者運転責任者ステッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚
表示内容(記入用マグネット)
材質ゴムマグネット
内容量1枚注文コード22593007品番35-D1
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
表示内容(記入用マグネット)取付方式マグネット材質ゴムマグネット仕様会社名・氏名記入用厚さ(mm)0.8寸法(mm)42×144
注意
※必ず鉄の部分に貼ってご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする